GP23 GP23 容量エコマーク入ゴミ袋透明20L ハウスホールドジャパン 81997225

GP23 容量エコマーク入ゴミ袋透明20L

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個(10枚)
注文コード
81997225
品番
GP23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
¥169

エコマーク認証を受けている為、グリーン購入法にも対応しています。

厚さ(mm)
0.025
色
透明
容量(L)
20
再生材使用率(%)
40
再生材使用
使用
注意
※突起物を入れると材質上破れることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする