ハウスホールドジャパン
TG46 レジ袋コンパクト45号 乳白
TG46 レジ袋コンパクト45号 乳白 50枚
厚さ(mm)
0.018
色
白半透明
サイズ
L
タイプ
レジ袋
容量(L)
15
内容量
1個(50枚)
注意
※・突起物を入れると材質上破れることがあります・火のそばに置かないこと・液体物は、漏れるおそれあり・摩擦により衣服などに色がつく場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81997460
TG46
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください