ハウスホールドジャパン
TG46 レジ袋コンパクト45号 乳白
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50枚)
注文コード
81997460
品番
TG46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
TG46 レジ袋コンパクト45号 乳白 50枚
厚さ(mm)
0.018
色
白半透明
サイズ
L
タイプ
レジ袋
容量(L)
15
注意
※・突起物を入れると材質上破れることがあります・火のそばに置かないこと・液体物は、漏れるおそれあり・摩擦により衣服などに色がつく場合があります。