曜日別特売

GE15 再生原料入小型半透明0.012

GE15 再生原料入小型半透明0.012 - ハウスホールドジャパンGE15 再生原料入小型半透明0.012 - ハウスホールドジャパン

GE15 再生原料入 小型ポリ袋 15L 50枚 半透明 0.012

厚さ(mm)
0.012
半透明
容量(L)
15
内容量
1個(50枚)
注意
※・突起物を入れると材質上破れることがあります・火のそばに置かないこと・液体物は、漏れるおそれあり・摩擦により衣服などに色がつく場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81997521GE15
オープン
349
384(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする