曜日別特売
GE15 GE15 再生原料入小型半透明0.012 ハウスホールドジャパン 81997521

GE15 GE15 再生原料入小型半透明0.012 ハウスホールドジャパン 81997521
GE15 GE15 再生原料入小型半透明0.012 ハウスホールドジャパン 81997521

GE15 再生原料入小型半透明0.012

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個(50枚)
注文コード
81997521
品番
GE15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

GE15 再生原料入 小型ポリ袋 15L 50枚 半透明 0.012

厚さ(mm)
0.012
半透明
容量(L)
15
注意
※・突起物を入れると材質上破れることがあります・火のそばに置かないこと・液体物は、漏れるおそれあり・摩擦により衣服などに色がつく場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする