曜日別特売

ヘルメット用 日ざしよけ 反射テープ付き

ヘルメット用 日ざしよけ 反射テープ付き - トライメイトヘルメット用 日ざしよけ 反射テープ付き - トライメイトヘルメット用 日ざしよけ 反射テープ付き - トライメイトヘルメット用 日ざしよけ 反射テープ付き - トライメイトヘルメット用 日ざしよけ 反射テープ付き - トライメイト

広いつばが顔や首まわりをしっかりカバー。
屋外作業時の直射日光を遮り、快適な作業環境をサポート。

用途
厚さ対策として
材質
メッシュ生地
色
ブラック
質量(g)
約100
サイズ(cm)
約47.5×23
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82014050TR-SMR017
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする