曜日別特売
TR-SMR017 ヘルメット用 日ざしよけ 反射テープ付き トライメイト 82014050

TR-SMR017 ヘルメット用 日ざしよけ 反射テープ付き トライメイト 82014050
TR-SMR017 ヘルメット用 日ざしよけ 反射テープ付き トライメイト 82014050
TR-SMR017 ヘルメット用 日ざしよけ 反射テープ付き トライメイト 82014050
TR-SMR017 ヘルメット用 日ざしよけ 反射テープ付き トライメイト 82014050
TR-SMR017 ヘルメット用 日ざしよけ 反射テープ付き トライメイト 82014050

ヘルメット用 日ざしよけ 反射テープ付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82014050
品番
TR-SMR017
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

広いつばが顔や首まわりをしっかりカバー。
屋外作業時の直射日光を遮り、快適な作業環境をサポート。

用途
厚さ対策として
材質
メッシュ生地
色
ブラック
質量(g)
約100
サイズ(cm)
約47.5×23

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする