曜日別特売

強くて使いやすい!透明ポリ袋 90L

強くて使いやすい!透明ポリ袋 90L - ニューフレックス強くて使いやすい!透明ポリ袋 90L - ニューフレックス強くて使いやすい!透明ポリ袋 90L - ニューフレックス強くて使いやすい!透明ポリ袋 90L - ニューフレックス

低密度ポリエチレン(LDPE)製のツルツルタイプのポリ袋です。
・中身が確認しやすい透明タイプ
・引っ張りに強く、破れにくい素材
環境に配慮したポリエチレン素材を使用しており、焼却時に塩素ガスなどの有毒ガスを発生しません。

材質
ポリエチレン(LDPE)
厚さ(mm)
0.04
色
透明
容量(L)
90
型番
LD90
縦(mm)
1000
横(mm)
900
内容量
1ケース(10枚×30冊)
注意
※昨今の国際情勢の影響により、供給状況が不安定となっております。
※出荷制限や欠品、キャンセルが発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82014479580035
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする