580035 強くて使いやすい!透明ポリ袋 90L ニューフレックス 82014479

580035 強くて使いやすい!透明ポリ袋 90L ニューフレックス 82014479
580035 強くて使いやすい!透明ポリ袋 90L ニューフレックス 82014479
580035 強くて使いやすい!透明ポリ袋 90L ニューフレックス 82014479
580035 強くて使いやすい!透明ポリ袋 90L ニューフレックス 82014479

強くて使いやすい!透明ポリ袋 90L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1ケース(10枚×30冊)
注文コード
82014479
品番
580035
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

低密度ポリエチレン(LDPE)製のツルツルタイプのポリ袋です。
・中身が確認しやすい透明タイプ
・引っ張りに強く、破れにくい素材
環境に配慮したポリエチレン素材を使用しており、焼却時に塩素ガスなどの有毒ガスを発生しません。

材質
ポリエチレン(LDPE)
厚さ(mm)
0.04
色
透明
容量(L)
90
型番
LD90
縦(mm)
1000
横(mm)
900
注意
※昨今の国際情勢の影響により、供給状況が不安定となっております。
※出荷制限や欠品、キャンセルが発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする