【名入れ】THE DOG'S(ザ・ドッグス)

【名入れ】THE DOG'S(ザ・ドッグス) - サンギョウ【名入れ】THE DOG'S(ザ・ドッグス) - サンギョウ【名入れ】THE DOG'S(ザ・ドッグス) - サンギョウ【名入れ】THE DOG'S(ザ・ドッグス) - サンギョウ【名入れ】THE DOG'S(ザ・ドッグス) - サンギョウ【名入れ】THE DOG'S(ザ・ドッグス) - サンギョウ【名入れ】THE DOG'S(ザ・ドッグス) - サンギョウ【名入れ】THE DOG'S(ザ・ドッグス) - サンギョウ

毎月かわいらしいワンちゃんを揃えました!!どこでも貼れるコンパクトカレンダー

仕様
六曜有
寸法(mm)
250×190、(使用時)460×190
枚数
14枚
紙質
コート紙
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)
30x160
サービス分類
名入れ
内容量
1箱(50冊)
注意
※FAXでもご注文可能です。
右のFAX注文と書かれたマークをクリックして注文書をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
※こちらの商品はキャンペーンコード入力による特価対象外となります。
※ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※30文字×6項目までご入力いただけます。もし会社名等、1項目が30文字を超える場合は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82012747SA-020
1
¥17,980
¥19,778(税込)
2以上
¥11,980
¥13,178(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする