【名入れ】ワンツースリー文字
常に2か月先のスケジュールが書き込め、翌年3月まで使えます。一度使ったら手離せないカレンダーです。
- 仕様
- 六曜有
- 寸法(mm)
- 607×425
- 枚数
- A/2切・6枚
- 紙質
- 上質紙
- 名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)
- 65×385
- サービス分類
- 名入れ
- 内容量
- 1箱(50冊)
注意
※FAXでもご注文可能です。右のFAX注文と書かれたマークをクリックして注文書をダウンロードしてください。

※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
※こちらの商品はキャンペーンコード入力による特価対象外となります。
※ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※30文字×6項目までご入力いただけます。もし会社名等、1項目が30文字を超える場合は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,100/税込¥2,310 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,100/税込¥2,310 |
2027年度 の新着商品
カテゴリ


































