温水洗浄便座 瞬間式
お湯切れの心配がなく、水道水圧の低いご家庭でも安定した水勢で洗浄できる瞬間式の温水洗浄便座です。
通常のおしり洗浄に加えて集中洗浄モードを搭載。水の飛び散りを抑えながらパワフルに洗浄します。
本体にほこりがつきにくいように、フルカバーの便座フタを採用。取っ手付きで開閉がしやすい仕様です。
- 仕様
- 【吐水方式】水ポンプにより吐水
- 質量(kg)
- 約4.5
- 色
- パステルアイボリー
- 消費電力(W)
- 1250(温水ヒーター1200、便座ヒーター50)
- コード長さ(m)
- 1
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 466×530×128
- 安全装置
- サーモスタット、温度ヒューズ
- ヒーター
- 【温水ヒーター】セラミックヒーター
- メモリー機能
- 〇 温水温度・水勢・ノズル位置など
- 調整方式
- 水温:3段階+切、水勢い:おしりビデ各5段階、便座:3段階+切
- 使用可能給水圧力(MPa)
- 0.05~0.75
- 省エネ基準達成率(%)
- 160(目標)
- 洗浄水量(L)
- おしり:0.31~0.46/分、ビデ:0.3~0.42/分(水ポンプの回転数を変えて水勢調節)
- 内容量
- 1台
トイレ用品 の新着商品
カテゴリ














![折りたたみ式補助便座 サンコー[日用品] 折りたたみ式補助便座 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04888988-260917-02.jpg)





