New アラウーノV 手洗いなし
スゴピカ素材(有機ガラス系)、ひとふき形状、3Dツイスター水流、ターントラップ方式、水位調節。洗浄水量は大4.6L・小3.0L。
- 用途
- 住宅向けのトイレ新設・リフォーム用。床排水。
- 仕様
- 用途区分:住宅向け
- セット内容
- 便器本体+配管セット+リモコン
- タイプ
- 手洗いなし
- シリーズ
- New アラウーノV
- 構成
- 便座別売
- 排水方式
- 床排水
- リモコン
- CH300S
- 内容量
- 1セット
注意
※温水洗浄便座は別売です。組み合わせ可能なV専用トワレ、排水ピッチ、給水位置、最低水圧0.05MPa(流動時)以上、寒冷地/タイル床仕様を確認してください。便器 の新着商品
カテゴリ














