プラグインユニット付サーキットブレーカ

プラグインユニット付サーキットブレーカ - 日東工業
付属品
端子カバー
仕様
【相切替・電圧切替】相:切替不可・電圧:切替不可
質量(kg)
0.55
規格
電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2
フレーム
AF:50
定格絶縁電圧(V)
AC250
適合電線(mm2)
max.22
保護機能
過負荷・短絡・モーター保護兼用
端子構造
電源側:プラグイン端子,負荷側:線押え端子M5
過電流引きはずし方式
完全電磁式
逆接続
可
極数・素子数
3P3E
適合圧着端子
R2-5~CB22-5S
定格遮断容量(kA)(200VAC)
5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82032758NE53CXPS3P40A
¥8,450
¥4,698
¥5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする