NE53CXPS3P40A プラグインユニット付サーキットブレーカ 日東工業 82032758

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラグインユニット付サーキットブレーカNE53CXPS3P40A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82032758
品番
NE53CXPS3P40A
参考基準価格(税別)¥8,450販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698
付属品
端子カバー
仕様
【相切替・電圧切替】相:切替不可・電圧:切替不可
質量(kg)
0.55
規格
電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2
フレーム
AF:50
定格絶縁電圧(V)
AC250
適合電線(mm2)
max.22
保護機能
過負荷・短絡・モーター保護兼用
端子構造
電源側:プラグイン端子,負荷側:線押え端子M5
過電流引きはずし方式
完全電磁式
逆接続
可
極数・素子数
3P3E
適合圧着端子
R2-5~CB22-5S
定格遮断容量(kA)(200VAC)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする