日東工業
感震機能付・単3中性線欠相保護付、漏電ブレーカ
感震機能付、単3中性線欠相保護付、漏電ブレーカ・震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。・ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース、省配線、省施工に貢献します。
仕様
【遮断時間】3分/1分/即時切替
極数
3P
定格電流(A)
40
表示
【感震遮断】地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯
感度
【震度5強相当】250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作/80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作
リセット
無電圧a接点
定格感度電流(mA)
F30
警報出力
ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA
極数・素子数
3P2E
警報の表示
ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82032749
GK58WNX-MGU3P40AF30
¥
36,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600