曜日別特売
GK58WNX-MGU3P40AF30 感震機能付・単3中性線欠相保護付、漏電ブレーカ 日東工業 82032749

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

感震機能付・単3中性線欠相保護付、漏電ブレーカ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82032749
品番
GK58WNX-MGU3P40AF30
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

感震機能付、単3中性線欠相保護付、漏電ブレーカ・震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。・ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース、省配線、省施工に貢献します。

仕様
【遮断時間】3分/1分/即時切替
極数
3P
定格電流(A)
40
表示
【感震遮断】地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯
感度
【震度5強相当】250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作/80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作
リセット
無電圧a接点
定格感度電流(mA)
F30
警報出力
ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA
極数・素子数
3P2E
警報の表示
ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする