二色温度LEDリング照明装置
内側円周 36球の白色LED、外側円周 36球の電球色LEDを搭載した、実体顕微鏡用の二色温度LEDリング照明です。
それぞれの波長に対して、コントローラーでの調光(OFF~MAXまで)が可能ですので、観察対象・環境に有効な光源を、いつでもご使用いただけます。
コントローラー上段のボリュームで、電球色のリングをコントロール、下段のボリュームで、白色リングをコントロールします。
リング照明は、顕微鏡側の取付部の径が 30~62mm以内で、3点ネジ止めが可能な実体顕微鏡であれば、メーカー問わずお使い頂けます。
- 仕様
- 取付対応顕微鏡:取付部径30~62Φ、3点ネジ留め
- 消費電力(W)
- 5
- スイッチ
- 電源ON/OFFスイッチ
- 電源
- DC12V 1A(ACアダプターAC100-240V 50/60Hz付属)
- 商品構成
- リング照明(コントローラー一体型)、専用拡散板(取り外し可能)、電源アダプター
- 色温度(K)
- 昼光色6500、電球色光2700
- 動作環境
- 気温0°~40° 湿度20~80%
- 照度(Lux)
- 最大:50000以上(W.D.100mm、専用拡散板無し時)
- 調整機能
- 光量:昼光色・電球色光 それぞれの調光が可能
- 内容量
- 1個
顕微鏡その他関連用品 の新着商品
カテゴリ























