曜日別特売
LED-R2765 二色温度LEDリング照明装置 アームスシステム 82032390

 

LED-R2765 二色温度LEDリング照明装置 アームスシステム 82032390
LED-R2765 二色温度LEDリング照明装置 アームスシステム 82032390
LED-R2765 二色温度LEDリング照明装置 アームスシステム 82032390
LED-R2765 二色温度LEDリング照明装置 アームスシステム 82032390

二色温度LEDリング照明装置

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82032390
品番
LED-R2765
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

内側円周 36球の白色LED、外側円周 36球の電球色LEDを搭載した、実体顕微鏡用の二色温度LEDリング照明です。
それぞれの波長に対して、コントローラーでの調光(OFF~MAXまで)が可能ですので、観察対象・環境に有効な光源を、いつでもご使用いただけます。
コントローラー上段のボリュームで、電球色のリングをコントロール、下段のボリュームで、白色リングをコントロールします。
リング照明は、顕微鏡側の取付部の径が 30~62mm以内で、3点ネジ止めが可能な実体顕微鏡であれば、メーカー問わずお使い頂けます。

仕様
取付対応顕微鏡:取付部径30~62Φ、3点ネジ留め
消費電力(W)
5
スイッチ
電源ON/OFFスイッチ
電源
DC12V 1A(ACアダプターAC100-240V 50/60Hz付属)
商品構成
リング照明(コントローラー一体型)、専用拡散板(取り外し可能)、電源アダプター
色温度(K)
昼光色6500、電球色光2700
動作環境
気温0°~40° 湿度20~80%
照度(Lux)
最大:50000以上(W.D.100mm、専用拡散板無し時)
調整機能
光量:昼光色・電球色光 それぞれの調光が可能

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする