実体顕微鏡用LEDリング偏光照明装置
実体顕微鏡用のLEDリング照明と、専用偏光板のセットです。
78個のLED球を搭載した高輝度LEDリング照明部分に、アナライザー・ポラライザーの二種類の偏光板が一体化。
観察の障害となる不要な乱反射光を大幅に削減。対象物が見やすくなります。
- 用途
- アクリル板やガラス板表面のキズ・異物検査、はんだの表面検査、レーザー印字部の確認などに
- 仕様
- 取付対応顕微鏡:取付部径35~68Φ、3点ネジ留め
- 消費電力(W)
- 7
- 電源
- DC12V 1A(ACアダプターAC100-240V 50/60Hz付属)
- 商品構成
- リング照明(アナライザー・ポラライザー含む)、照明コントローラー部、電源アダプター
- 色温度(K)
- 6400
- 動作環境
- 気温0°~40° 湿度20~80%
- 調整機能
- 光量:ダイヤル式調光
- 内容量
- 1式
顕微鏡その他関連用品 の新着商品
カテゴリ






















