曜日別特売
LED-R78POL 実体顕微鏡用LEDリング偏光照明装置 アームスシステム 82032381

LED-R78POL 実体顕微鏡用LEDリング偏光照明装置 アームスシステム 82032381
LED-R78POL 実体顕微鏡用LEDリング偏光照明装置 アームスシステム 82032381
LED-R78POL 実体顕微鏡用LEDリング偏光照明装置 アームスシステム 82032381

実体顕微鏡用LEDリング偏光照明装置

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
82032381
品番
LED-R78POL
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

実体顕微鏡用のLEDリング照明と、専用偏光板のセットです。
78個のLED球を搭載した高輝度LEDリング照明部分に、アナライザー・ポラライザーの二種類の偏光板が一体化。
観察の障害となる不要な乱反射光を大幅に削減。対象物が見やすくなります。

用途
アクリル板やガラス板表面のキズ・異物検査、はんだの表面検査、レーザー印字部の確認などに
仕様
取付対応顕微鏡:取付部径35~68Φ、3点ネジ留め
消費電力(W)
7
電源
DC12V 1A(ACアダプターAC100-240V 50/60Hz付属)
商品構成
リング照明(アナライザー・ポラライザー含む)、照明コントローラー部、電源アダプター
色温度(K)
6400
動作環境
気温0°~40° 湿度20~80%
調整機能
光量:ダイヤル式調光

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする