赤外光LEDリング照明
光源波長850nmの赤外光LEDリング照明装置です。点灯確認は、明るい環境下での目視ではなく、感度が850nmにある赤外カメラでおこなえます。暗い環境下では、赤色での点灯を確認できます。
- 用途
- 赤外波長による検査用途
- 仕様
- 取付対応顕微鏡:取付部径35~60Φ、3点ネジ留め
- 電源
- DC12V 1A(ACアダプターAC100-240V 50/60Hz付属)
- 商品構成
- 赤外光リング照明、照明コントローラー部、電源アダプター
- 動作環境
- 気温5°~30° 湿度60%未満、W.D.55mm以上でご使用ください。
- 光源(nm)
- 850
- 調整機能
- 光量:ダイヤル式調光
- 内容量
- 1台
注意
※赤外光を照射します。光源を直視しないでください。顕微鏡その他関連用品 の新着商品
カテゴリ





















