曜日別特売
LED-R850IR 赤外光LEDリング照明 アームスシステム 82032566

 

LED-R850IR 赤外光LEDリング照明 アームスシステム 82032566
LED-R850IR 赤外光LEDリング照明 アームスシステム 82032566

赤外光LEDリング照明LED-R850IR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82032566
品番
LED-R850IR
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

光源波長850nmの赤外光LEDリング照明装置です。点灯確認は、明るい環境下での目視ではなく、感度が850nmにある赤外カメラでおこなえます。暗い環境下では、赤色での点灯を確認できます。

用途
赤外波長による検査用途
仕様
取付対応顕微鏡:取付部径35~60Φ、3点ネジ留め
電源
DC12V 1A(ACアダプターAC100-240V 50/60Hz付属)
商品構成
赤外光リング照明、照明コントローラー部、電源アダプター
動作環境
気温5°~30° 湿度60%未満、W.D.55mm以上でご使用ください。
光源(nm)
850
調整機能
光量:ダイヤル式調光
注意
※赤外光を照射します。光源を直視しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする