曜日別特売

ノートパソコンクーラー 冷却台 静音 15.6インチ対応 大型ファン USB-C給電 角度調節 アルミパネル

ノートパソコンクーラー 冷却台 静音 15.6インチ対応 大型ファン USB-C給電 角度調節 アルミパネル - エレコム

ノートパソコンの熱を逃がす!AIパソコン(AI PC)のような高性能モデルを含む、幅広い機種で快適に使える角度調節式ノートパソコンクーラーです。大型ファン+アルミパネルでしっかり冷却。オフィスや夜間のご家庭でも使いやすい静音モデルです。

用途
AIパソコン(AI PC)のような高性能モデルを含む、幅広い機種で快適に使える角度調節式ノートパソコンクーラーです。
本製品未使用時との比較では最大約15℃の冷却効果を発揮します。
メーカー独自の試験結果によるもので、使用環境により効果は異なります。
ファンの動作音は、一般生活におけるささやき声程度の約30dB(A)で、オフィスや夜間のご家庭でも使いやすい静音モデルです。
本体天面には熱を逃がしやすいアルミパネルを採用し、効率よく放熱します。
ノートパソコンの設置角度は4段階で調節でき、作業スタイルに合わせて使えます。
パソコンの厚みに合わせて固定できるスリップ防止ストッパーを搭載しています。
ケーブル接続時に点灯する電源ランプ(LED)を搭載し、動作状況をひと目で確認できます。
パソコンやUSBハブのUSB Type-C(TM)ポートに接続するだけで使用可能です。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様
ファン数:1
セット内容
スタンド本体、USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約0.8m)
材質
ABS、ステンレス、シリコン、アルミ
色
シルバー
質量(g)
約900
消費電力(W)
2
回転数(min-1[r.p.m])
ファン:約800~1,600 ※ダイヤル式風力調節
電源
USB(5V/1A以上) ※USB Type-Cポートより給電してください。ACアダプターは付属していません。
耐荷重(kg)
約3
適合サイズ
15.6インチまでのノートパソコン ※USB Type-C(TM)ポートを搭載した端末
保証期間
1年間
騒音レベル(dB(A))
約40
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約355×約265×約30(収納時) ※4段階調節、ファン:約114×約20×約114
最大風量(CFM)
約45 ※メーカー測定結果による
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82037868SXWCL26LSV
¥5,450
¥3,598
¥3,958(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする