Sudokoo(スドクウ) 360mmCPU水冷クーラー ENERGLO 360
シンガポール発の新鋭冷却ソリューションブランド「Sudokoo(スドクウ)」の水冷クーラー「ENEGRO 360」のブラック/ホワイトで360mmラジエーター + ヘッド部分に情報ディスプレイ搭載してます。 2500~3400rpm ±10%でPWM制御される高性能ポンプの採用で最大TDP310Wの冷却に対応。 水冷ヘッドに対し4方向の自在な装着を簡単なマグネット固定方法で実現した情報ディスプレイを搭載。 警告灯部分のラバーキャップは交換可能で好みのカスタマイズが可能。 ディスプレイ仕様:表示面積42.66x37.9mm、電流値0.08A ±10%、電圧値DC5V、消費電力0.4W、表示項目CPU温度(摂氏/華氏)、CPU使用率、FAN回転数、システム消費電力。 静圧重視設計の25mm厚120mmファンを3台搭載。 高効率設計の3相・4極・6スロットのFOCクローズドループ制御によるファン回転の状態検出と緻密なトルク制御によりモーターの回転位相と磁界を常に最適な状態に保つことが可能で圧倒的な低振動と省電力そして長寿命を実現。 ファン3台をモジュール化するサイドプレートには、カスタマイズ可能なライティング機能を搭載することで視覚的な効果と外観上の美しさを両立。 ファンはディジーチェーンコネクタ搭載により連結可能、ケーブル1本でスマートに接続可能。 チューブマネージメントクリップ付属、繊維スリーブ付き防漏チューブを採用。 旧世代にも対応する豊富なソケット対応、従来との互換性を維持しながら、大容量・高密度ラジエーターを搭載。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
- 材質
- ラジエーター/アルミニウム
- 寸法(mm)
- ファン/120×120×25、ラジエーターサイズ/420×120×27
- 電流(A)
- 0.29、N/A
- 電圧(V)
- 12
- 消費電力(W)
- 3.48
- 回転数(min-1[r.p.m])
- ポンプ(最大):2500~3400±10%
- ベアリング
- Fluid Dynamic Bearing
- 本体質量(g)
- 2026
- 接続
- 4ピンPWM、5V 3ピン
- LED
- ポンプ/ARGB
- ポンプサイズ
- 96×81×80mm
- ファン
- 3台
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- チューブ長さ(mm)
- 410
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ

























