コンセント用カバー
各社スイングプラグを使用した状態にて施錠が可能です。スイングプラグを使用して施錠する場合はコンセント上側の1口のみです。
IPX3の防水性能。
防水性能を満たすには、必ず別売の防水パッキン【RDS-30RPG】をご使用いただくか、製品と壁との間にコーキング処理等が必要となります。
錠は市販の200番カギと互換性により施錠・解錠が可能です。
施工方法は2通り選べます。1別売の防水パッキンを使用すれば、壁へのコーキング処理不要!2既設への後付け可能。電気工事不要の簡単取り付け。
普段、使用機会の少ない壁用コンセントの盗電、イタズラ防止が図れます。
フルカラーサイズのスイッチカバーとしてもご使用頂けます。
ワイドハンドルのスイッチカバーにはご使用頂けません。
- 付属品
- カギ(RDS-T201key)
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 70×140.5×29、 [パッキン使用時]73.2×142.1×33
- 鍵の有無
- 有
- 内容量
- 1個
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
カテゴリ



























