(210059973) BLW83CR-N NBR製 ジャバラ キャップ
直線運動装置や、ケーブルの保護などに使用します。
ニトリルゴム製(NBR)のため耐油性に優れています。
専用のジョイントを使用すると、複数のジャバラを連結できます。
キャップの中央部の穴は用途に合わせて大きく加工できます(お客様にて行ってください)。
耐久伸縮回数は約20万回(参考値)と長寿命です。
シリコーンゴム製もあります。
受注対応で材質違いのエチレンプロピレンゴム製もご用意できます。
- 内容量
- 1個
注意
※輸入元メーカーの判断により、予告なく形状や材料を含む仕様変更を行う場合があります。※また、海外特有の基準で「寸法・色調・作動感のばらつき」が大きく、日本国内の常識とは異なる製品もございます。
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
カテゴリ