曜日別特売

プロシェアプラスチック手袋 薄手タイプ パウダーフリー

プロシェアプラスチック手袋 薄手タイプ パウダーフリー - ナビス(アズワン)プロシェアプラスチック手袋 薄手タイプ パウダーフリー - ナビス(アズワン)プロシェアプラスチック手袋 薄手タイプ パウダーフリー - ナビス(アズワン)プロシェアプラスチック手袋 薄手タイプ パウダーフリー - ナビス(アズワン)プロシェアプラスチック手袋 薄手タイプ パウダーフリー - ナビス(アズワン)プロシェアプラスチック手袋 薄手タイプ パウダーフリー - ナビス(アズワン)プロシェアプラスチック手袋 薄手タイプ パウダーフリー - ナビス(アズワン)プロシェアプラスチック手袋 薄手タイプ パウダーフリー - ナビス(アズワン)

薄手タイプで自然な使い心地です。

仕様
※左右兼用
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
幅(mm)
掌:約80
厚さ(mm)
指先/0.05以上, 掌,手首/0.04以上
寸法(mm)
箱:220×120×55
全長(mm)
約230
サイズ
SS
中指長(cm)
約7
アズワン品番
8-9569-54
内容量
1ケース(10箱×100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82040047プロシェア プラスチック手袋 SS 1000枚
¥6,300
¥6,237
¥6,861(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする