ナビス(アズワン)
プロシェアプラスチック手袋 薄手タイプ パウダーフリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10箱×100枚)
注文コード
82040047
品番
プロシェア プラスチック手袋 SS 1000枚
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,861
販売価格(税別)
¥
6,237
バスケットに入れる
薄手タイプで自然な使い心地です。
柔らかく快適な着用感です。使い捨てで衛生的です。医療・作業用途におすすめです。
仕様
※左右兼用
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
幅(mm)
掌:約80
厚さ(mm)
指先/0.05以上, 掌,手首/0.04以上
寸法(mm)
箱:220×120×55
全長(mm)
約230
サイズ
SS
中指長(cm)
約7
アズワン品番
8-9569-54
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000