曜日別特売

ボックスホルダー

ボックスホルダー - ナビス(アズワン)ボックスホルダー - ナビス(アズワン)

取り付け方色々!
機能的なワイヤーのPPE用ホルダーで、手袋やマスクなどをまとめて設置できます。
設置したい場所に合わせて取り付け方法が選べます。

材質
本体/スチール(PEコーティング)、クランプ部/ステンレス(SUS304)
パイプ径(Φmm)
クランプ型適応:25~32
取付け方法
クランプ型
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3段 クランプ型 82038367820383673段 クランプ型277×121×5287-3595-06
¥8,500
¥8,499
¥9,349(税込)
翌々日出荷
1段 クランプ型 82039731820397311段 クランプ型277×121×1757-3595-05
¥5,800
¥5,799
¥6,379(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする