ナビス(アズワン)
ボックスホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
7-3595-05
7-3595-06
7-3595-05
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82039731
品番
1段 クランプ型
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,379
販売価格(税別)
¥
5,799
バスケットに入れる
取り付け方色々!
機能的なワイヤーのPPE用ホルダーで、手袋やマスクなどをまとめて設置できます。
設置したい場所に合わせて取り付け方法が選べます。
横置き・縦置きどちらでも使用可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
277×121×175
アズワン品番
7-3595-05
仕様
1段
材質
本体/スチール(PEコーティング)、クランプ部/ステンレス(SUS304)
内寸法(mm)
260×110×150
パイプ径(Φmm)
クランプ型適応:25~32
取付け方法
クランプ型