カラフル診察台 ホットマット付き TE-Mシリーズ
患者にヒンヤリ感を感じさせません。
寝台部を温められるため、冬場も気持ちよく使用可能です。
コントローラーは左右どちらにも付け替え可能です。
汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸で清拭ができます。
アジャスター付きです。
- 仕様
- ※組み立て式(要工具)
- 材質
- マットカバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌機能・難燃)、マット中身/ウレタン、脚部/スチール(塗装仕上げ)
- 質量(kg)
- 約23
- 色
- ライムグリーン
- 消費電力(W)
- 50
- 電源
- AC100V 50/60Hz
- 耐荷重(kg)
- 250kg
- 電源コード(m)
- 2
- 寸法(幅W×長さL)(mm)
- 温熱部:550×1500
- 温度調節範囲(℃)
- ~約45
- 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
- 700×1800×550
- アズワン品番
- 9-1580-03
- 内容量
- 1個
診察台 の新着商品
カテゴリ














