曜日別特売
TE-M70W-LG 700×1800×550mm ライムグリーン カラフル診察台 ホットマット付き TE-Mシリーズ ナビス(アズワン) 82038401

TE-M70W-LG 700×1800×550mm ライムグリーン カラフル診察台 ホットマット付き TE-Mシリーズ ナビス(アズワン) 82038401
TE-M70W-LG 700×1800×550mm ライムグリーン カラフル診察台 ホットマット付き TE-Mシリーズ ナビス(アズワン) 82038401

カラフル診察台 ホットマット付き TE-Mシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可お客様組立品23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82038401
品番
TE-M70W-LG 700×1800×550mm ライムグリーン
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥58,289
販売価格(税別)
¥52,990

患者にヒンヤリ感を感じさせません。
寝台部を温められるため、冬場も気持ちよく使用可能です。
コントローラーは左右どちらにも付け替え可能です。
汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸で清拭ができます。
アジャスター付きです。

仕様
※組み立て式(要工具)
材質
マットカバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌機能・難燃)、マット中身/ウレタン、脚部/スチール(塗装仕上げ)
質量(kg)
約23
色
ライムグリーン
消費電力(W)
50
電源
AC100V 50/60Hz
耐荷重(kg)
250kg
電源コード(m)
2
寸法(幅W×長さL)(mm)
温熱部:550×1500
温度調節範囲(℃)
~約45
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
700×1800×550
アズワン品番
9-1580-03

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする