採血台
車いすの方にも配慮した設計の採血台です。
ノブねじを調整して、簡単に高さを調整することができます。
- 仕様
- ※40mmピッチ6段階の高さ調整※組み立て式※要工具(六角レンチ付属)
- 材質
- 本体/スチール(メラミン焼付塗装)、天板/メラミン化粧板(ソフトエッジ巻)
- 天板寸法(mm)
- 750×450、高さ:650~850(650・690・730・770・810・850の6段階高さ調整)
- アズワン品番
- 8-4684-11
- 内容量
- 1台
診察・検査器具 の新着商品
マツヨシ ガートル台ファンシースター MY-140G-A(ライトグリーン) IVスタンド 01-4845-01 マツヨシ(松吉医科器械) MY-140G-A松吉医科器械税込¥47,278¥42,980
メラサのお散歩(W)007&008用 ダブル仕様(メラサキューム007・008用) 吸引器ホルダー 24-7542-01 フジネット W279XD513XH106MMフジネット税込¥48,378¥43,980カテゴリ


























