曜日別特売

ユニバーサルロビーベンチ 背付き 600×580×385/640mm AS-0664シリーズ

ユニバーサルロビーベンチ 背付き 600×580×385/640mm AS-0664シリーズ - ナビス(アズワン)ユニバーサルロビーベンチ 背付き 600×580×385/640mm AS-0664シリーズ - ナビス(アズワン)

清潔感のある落ち着いた待合室に
院内に調和しやすいカラーを採用したスタンダードサイズのベンチです。
次亜塩素酸ナトリウム耐性の抗菌・防汚レザーを採用しています。

仕様
※組み立て式(要工具)
材質
本体/木枠(ウレタンフォーム)、脚部/31mm角パイプ(クロームメッキ)、フレーム/40×16mm角パイプ(塗装仕上げ)、張地/抗菌・防汚レザー(次亜塩素酸ナトリウム対応)
寸法(mm)
幅×奥行×座高/全高:600×580×385/640
質量(kg)
11
色
キウイ
奥行(mm)
座面:460
アズワン品番
9-1587-04
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82039889AS-0664G キウイ
¥55,000
¥54,990
¥60,489(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする