曜日別特売
AS-0664G キウイ ユニバーサルロビーベンチ 背付き 600×580×385/640mm AS-0664シリーズ ナビス(アズワン) 82039889

AS-0664G キウイ ユニバーサルロビーベンチ 背付き 600×580×385/640mm AS-0664シリーズ ナビス(アズワン) 82039889
AS-0664G キウイ ユニバーサルロビーベンチ 背付き 600×580×385/640mm AS-0664シリーズ ナビス(アズワン) 82039889

ユニバーサルロビーベンチ 背付き 600×580×385/640mm AS-0664シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82039889
品番
AS-0664G キウイ
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥60,489
販売価格(税別)
¥54,990

清潔感のある落ち着いた待合室に
院内に調和しやすいカラーを採用したスタンダードサイズのベンチです。
次亜塩素酸ナトリウム耐性の抗菌・防汚レザーを採用しています。

仕様
※組み立て式(要工具)
材質
本体/木枠(ウレタンフォーム)、脚部/31mm角パイプ(クロームメッキ)、フレーム/40×16mm角パイプ(塗装仕上げ)、張地/抗菌・防汚レザー(次亜塩素酸ナトリウム対応)
寸法(mm)
幅×奥行×座高/全高:600×580×385/640
質量(kg)
11
色
キウイ
奥行(mm)
座面:460
アズワン品番
9-1587-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする