曜日別特売

アルティア下段 耐荷重レールユニット

アルティア下段 耐荷重レールユニット - ナビス(アズワン)アルティア下段 耐荷重レールユニット - ナビス(アズワン)アルティア下段 耐荷重レールユニット - ナビス(アズワン)アルティア下段 耐荷重レールユニット - ナビス(アズワン)

重量物対応のスライドレールを採用しているので、重い物でもスムーズに出し入れできます。
深型トレーや浅型トレーを組み合わせて使用できます。

仕様
※組み立て式(要工具)※本商品にトレーは付属していません。※下段ユニットを単体で使用する場合はユーティリティデスクをご使用ください。※★※木製の梱包(木枠・パレット等)を使用しています。
材質
材質:本体/スチール(塗装仕上げ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×700×1015
アズワン品番
60-9593-35
取付間隔(mm)
スライドレール:77
最大収納数
トレー(耐荷重レール追加時):深型/8(10)枚
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82039338NR-900HT 900×700×1015mm
¥310,000
¥309,900
¥340,890(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥6,000/税込¥6,600
北海道地方1¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方1¥6,000/税込¥6,600
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする