ナビス(アズワン)
アルティア下段 耐荷重レールユニット
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82039338
品番
NR-900HT 900×700×1015mm
参考基準価格(税別)
¥310,000
販売価格(税込)
¥340,890
販売価格(税別)
¥
309,900
バスケットに入れる
重量物対応のスライドレールを採用しているので、重い物でもスムーズに出し入れできます。
深型トレーや浅型トレーを組み合わせて使用できます。
仕様
※組み立て式(要工具)※本商品にトレーは付属していません。※下段ユニットを単体で使用する場合はユーティリティデスクをご使用ください。※★※木製の梱包(木枠・パレット等)を使用しています。
材質
材質:本体/スチール(塗装仕上げ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×700×1015
アズワン品番
60-9593-35
取付間隔(mm)
スライドレール:77
最大収納数
トレー(耐荷重レール追加時):深型/8(10)枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品にトレーは付属していません。※下段ユニットを単体で使用する場合はユーティリティデスクをご使用ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった