曜日別特売

アルティアトールカテーテルユニット NTシリーズ

アルティアトールカテーテルユニット NTシリーズ - ナビス(アズワン)アルティアトールカテーテルユニット NTシリーズ - ナビス(アズワン)

扉付きですのでカテーテルを衛生的に保管できます。
ボックスはソフトクローズ仕様で静かに操作できます。

仕様
※鍵付き※組み立て式(要工具)※★※木製の梱包(木枠・パレット等)を使用しています。,吊り下げ+ボックス
材質
材質:本体/スチール(塗装仕上げ)、ハンドル/アルミニウム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×475×1810
本数
カテーテルフック:5フック・レール×2列(10フック)
アズワン品番
60-9593-48
間隔(mm)
棚板位置調節:50ピッチ
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82039286NT-650D-KW 吊り下げ+ボックス型 650×475×1810mm
¥439,000
¥438,900
¥482,790(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥8,000/税込¥8,800
北海道地方1¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方1¥8,000/税込¥8,800
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする