ナビス(アズワン)
アルティアトールカテーテルユニット NTシリーズ
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82039286
品番
NT-650D-KW 吊り下げ+ボックス型 650×475×1810mm
参考基準価格(税別)
¥439,000
販売価格(税込)
¥482,790
販売価格(税別)
¥
438,900
バスケットに入れる
扉付きですのでカテーテルを衛生的に保管できます。
ボックスはソフトクローズ仕様で静かに操作できます。
約1600mmのカテーテルを曲げることなく収納できます。収納式扉ですので作業の邪魔になりません。
仕様
※鍵付き※組み立て式(要工具)※★※木製の梱包(木枠・パレット等)を使用しています。,吊り下げ+ボックス
材質
材質:本体/スチール(塗装仕上げ)、ハンドル/アルミニウム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×475×1810
本数
カテーテルフック:5フック・レール×2列(10フック)
アズワン品番
60-9593-48
間隔(mm)
棚板位置調節:50ピッチ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません