曜日別特売

マンティス用パイプ受台

マンティス用パイプ受台 - REX(レッキス工業)マンティス用パイプ受台 - REX(レッキス工業)マンティス用パイプ受台 - REX(レッキス工業)

マンティス用のパイプ受台です。

本体質量(kg)
2.3
高さ調整範囲(mm)
55~160
最大荷重(kg)
80
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82041079475194
¥16,800
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする