曜日別特売

火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD500シリーズ用メンテナンスキット

火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD500シリーズ用メンテナンスキット - azbil(旧:山武)

AUD10CとAUD50Aの組み立てモデルです。

適合
-
材質
-
材質(本体)
-
質量(g)
-
タイプ
AUDメンテナンスキット(形AUD300用)
使用温度範囲(℃)
-
保護構造
-
消費電力(W)
-
耐電圧
-
コード長さ(m)
-
材質(ケース)
-
電源電圧(V)
-
保存温度範囲(℃)
-
感度調整
-
耐衝撃(m/s2)
-
耐振動
-
各種認証
-
組み合せ適合品番
-
保存湿度範囲(%RH)
-
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51842484AUD60A1010
118,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
51842500AUD60A101D
121,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする