ガラス製クリーンボトル 証明書付き 120mL 1箱 72本入

ガラス製クリーンボトル 証明書付き 120mL 1箱 72本入 - ベックマン・コールター

注射剤の不溶性微粒子試験に適したクリーンボトルです。(洗浄度(微粒子数)試験成績書付き)
LDPE製スナップキャップ付きで局法に準拠した反転作業も容易に行えます。

材質
ボトル/USPタイプIII規格ソーダライムガラス製、スナップキャップ/LDPE
容量
120mL
高さ(mm)
95
アズワン品番
68-5082-70
直径(mm)
50mm
内容量
1箱(72本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8204509690240006
¥311,000
¥299,800
¥329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする