90240006 ガラス製クリーンボトル 証明書付き 120mL 1箱 72本入 ベックマン・コールター 82045096

ガラス製クリーンボトル 証明書付き 120mL 1箱 72本入

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃30日以内出荷とは
内容量
1箱(72本)
注文コード
82045096
品番
90240006
参考基準価格(税別)¥311,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

注射剤の不溶性微粒子試験に適したクリーンボトルです。(洗浄度(微粒子数)試験成績書付き)
LDPE製スナップキャップ付きで局法に準拠した反転作業も容易に行えます。

材質
ボトル/USPタイプIII規格ソーダライムガラス製、スナップキャップ/LDPE
容量
120mL
高さ(mm)
95
アズワン品番
68-5082-70
直径(mm)
50mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする