ORION 40型スマートテレビ

ORION 40型スマートテレビ - オリオン(ORION)ORION 40型スマートテレビ - オリオン(ORION)ORION 40型スマートテレビ - オリオン(ORION)ORION 40型スマートテレビ - オリオン(ORION)ORION 40型スマートテレビ - オリオン(ORION)ORION 40型スマートテレビ - オリオン(ORION)ORION 40型スマートテレビ - オリオン(ORION)ORION 40型スマートテレビ - オリオン(ORION)

テレビもネット動画もこれ一台で楽しめる
地上デジタル・BS/110度CSデジタル放送に対応し、
いつものテレビからネット動画までこれ1台で楽しむことができます。
様々なストリーミングサービスが提供する700,000本以上の映画やドラマの中から、
あなたが最も興味のあるジャンルやトピックごとに整理されたコンテンツをホーム画面で閲覧できます。
NETFLIX、YouTube などのプリインストールアプリに加え、お気に入りのアプリやゲームをダウンロードして、
大画面で楽しむことができます。

付属品
リモコン,単4形乾電池、取説兼保証書,スタンド(ネジ付)、ビデオ変換ケーブル、B-CASカード,B-CASカードカバー(ネジ付き)
消費電力(W)
75
機能
ブルーライトガード機能搭載
メモリー
FLASH16GB/DDR1.5GB
輝度
220cd/m2
解像度
FHD(1920x1080)
視野角
水平178°垂直178°
入力端子
HDMI×2系統、アナログ入力(miniピン)×1系統
スピーカー
8W×2
端子
USB端子×2系統、LAN端子
OS
GOOGLE TV(Android14)
出力端子
ヘッドホン、デジタル音声出力(光)
省エネ基準達成率(%)
1.03
受信チャンネル(ch)
地上/BS/110℃Sデジタル 各2基、CATV(パススルー)
グリーン購入法
適合
Wi-Fi
2.4GHz/5GHz
録画方式
裏番組録画,番組表録画,自動録画,ダイレクト録画
VESA対応
200mm × 200mm
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82051825OLS40WD20
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする