ディスポ試験管 3301012シリーズ
自立式両手を使う作業時に便利
こだわりの多機能試験管立て付きで、片手で作業が出来て大変便利です。
- 材質
- 本体/ポリプロピレン、蓋/ポリエチレン
- 容量
- 最大容量15mL
- 滅菌
- 電子線滅菌
- 本体寸法(cm)
- 口径1.8×高さ10.5
- 内容量
- 1箱(15袋×10本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
カテゴリ

























