3301012-18002 ディスポ試験管 3301012シリーズ アテクト 82045035

3301012-18002 ディスポ試験管 3301012シリーズ アテクト 82045035
3301012-18002 ディスポ試験管 3301012シリーズ アテクト 82045035
3301012-18002 ディスポ試験管 3301012シリーズ アテクト 82045035
3301012-18002 ディスポ試験管 3301012シリーズ アテクト 82045035

ディスポ試験管 3301012シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
アズワン品番60-1714-58
内容量1箱(15袋×10本)注文コード82045035品番3301012-18002
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

自立式両手を使う作業時に便利
こだわりの多機能試験管立て付きで、片手で作業が出来て大変便利です。
ディスポタイプで滅菌済製品は洗浄作業等が不要です。容量は15mL。BGLBLBEC培地などの調整(乳業食肉加工企業などダーラム管を使用されるお客様へ)。ダーラム管もプラスチック製でまとめて廃棄可能。

種類
滅菌済ダーラム管入
サイズ(cm)
梱包箱:幅36×奥行26×高さ13
アズワン品番
60-1714-58
仕様
滅菌 ダーラム管入 1箱 10本×15袋入
材質
本体/ポリプロピレン、蓋/ポリエチレン
容量
最大容量15mL
滅菌
電子線滅菌
本体寸法(cm)
口径1.8×高さ10.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする