4トン用タイヤストッパー

4トン用タイヤストッパー - ベゼル4トン用タイヤストッパー - ベゼル4トン用タイヤストッパー - ベゼル4トン用タイヤストッパー - ベゼル

【運ぶ現場に、軽量という答え】
・圧倒的な軽さ、わずか460g:毎日の積み下ろし作業の負担を劇的に軽減します
・機能美の解剖学:一切の無駄を削ぎ落した設計
・妥協なきタフさ:4トントラック試験クリア!最適化された構造設計により、軽量プラスチックでありながら確実な強度を実証
・CO2排出量を82%軽減:廃プラスチックを再利用。地球と未来に優しいエコ設計で、企業の環境対応をサポートします

色
黒
質量(g)
460
適合車
4トン車以下
入数(個)
2
内容量
1セット(2個)
関連資料:(0.31MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82066909-
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする