シート トラックシート帆布 平張り 受注生産品
厚手の生地を使用し引張りに強く耐候性に優れている、長期使用タイプです。
- 用途
- トラック用荷台用シート
その他汎用カバーとして
- トラスコ品番
- 608-9341
- 材質
- ポリエステル+塩ビコーティング、ハトメ:真鍮(内径:12mm)
- 厚さ(mm)
- 0.56
- 色
- グリーン
- 長さ(m)
- 7
- ハトメ数
- 22
- 適合車種
- 平張り用
- ハトメピッチ(cm)
- 幅側:約87.5×長さ側:約100
- 幅(m)
- 3.5
- 耐久性
- 約4~5年
- 引張強度(N/3cm)
- 縦約1400、横約940
- 内容量
- 1枚
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
トラック輸送・運送用品 の新着商品
カテゴリ
















