日本継手(旧:JFE継手)
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
内容量
1個
全14種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
呼び径(B)
選択してください
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
14種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
中心から端面までの距離 A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82055885
50A
2
50
57
¥
2,220
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
82265779
125A
5
125
113
¥
37,770
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
82056251
6A
1/8
6
17
¥
580
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
82267188
150A
6
150
132
¥
52,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
82057258
10A
3/8
10
23
¥
580
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
82270338
65A
2-1/2
65
69
¥
4,750
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
82057276
15A
1/2
15
27
¥
290
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
82270618
100A
4
100
97
¥
11,730
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
82057355
8A
1/4
8
19
¥
580
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
82273269
80A
3
80
78
¥
7,010
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
82057495
25A
1
25
38
¥
710
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
82057775
32A
1-1/4
32
46
¥
1,270
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
82057976
20A
3/4
20
32
¥
410
¥
159
¥
175
(税込)
5日以内出荷
82058071
40A
1-1/2
40
48
¥
1,510
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材